Conector de rieles VARIFIX®

Ref.: 5254004110
Ver todas las versiones
RLCON-4D-PRFL41-(HDG)-LONGHO-PWRKNOB

Descripción

RLCON-4D-PRFL41-(HDG)-LONGHO-PWRKNOB
Conector de rieles VARIFIX®
para sistema de galvanizado por inmersión en caliente 41 Power Lock
Para sistema Power Knob
  • Para uniones transversales en rieles de montaje en C
  • Estructuras de soporte y estructuras libres

Distancia entre orificios 2

112 mm
Más Información

Distancia entre orificios

54 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Longitud 3

70 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Ancho de perfil

42 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

0 mm
Más Información

Peso

1511 g
Más Información

Orificio en agujero alargado

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Longitud 2

182 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

20 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

72166110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1498.750 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

36 x 20 mm
Más Información
Scroll to top