Con orificios redondos
Adaptado a los orificios pasantes del perfil doble
Conexión Standardfix
Es necesario utilizar dos conectores de rieles por conexión
Distancia entre orificios |
100 mm |
Material |
1.0250 |
Superficie |
SZN |
Ancho de perfil |
35 mm |
Longitud |
500 mm |
Anchura |
70 mm |
Altura del perfil |
21 mm |
Diámetro del orificio |
18 mm |
Peso |
1170 g |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 86 mm |
Grosor |
3 mm |
Código del sistema armonizado |
72166110000 |
Peso del producto (por artículo) |
1170.000 g |
Catálogo General |
0862006150 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0862006150 |