Remachadora de palanca para tuercas HES 512 D

Ref.: 0948870
Ver todas las versiones
DDU /ZANG-HNDEINNT-HES512D--(M5-M12)

Descripción

DDU /ZANG-HNDEINNT-HES512D--(M5-M12)
Remachadora de palanca para tuercas HES 512 D
Con vástago retorcido
Remachadora de palanca para tuercas con transmisión de fuerza patentada para montar tuercas remachables M5-M12.
  • Una reducción del 60 % de la fuerza necesaria para el montaje de tuercas remachables en comparación con la de las remachadoras de mano convencionales disponibles en el mercado
  • Sistema de cambio rápido sin herramientas patentado para mandriles roscados
  • Para tuercas remachables de aluminio, acero y acero inoxidable
  • Escala de recorrido clara
  • Se entrega en un resistente maletín metálico
  • Mandriles roscados y portaherramientas similares a los de la remachadora de palanca para tuercas HES 512

Material

ST
Más Información

Longitud

550 mm
Más Información

Diámetro mínimo de la rosca de la tuerca remachable

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5330.000 g
Más Información

Diámetro máximo de la rosca de la tuerca remachable

12 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la rosca de la tuerca remachable

5-12 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0948870
Scroll to top