Remachadora de palanca para tuercas HES 510 N

Ref.: 0948880
Ver todas las versiones
RIVNUTPLRS-HES510N-F.MU/NT-(M5-M10)

Descripción

RIVNUTPLRS-HES510N-F.MU/NT-(M5-M10)
Remachadora de palanca para tuercas HES 510 N
Remachadora de palanca para tuercas manual con vástago trenzado y sistema de cambio rápido para trabajar con tuercas remachables roscadas (M5-M10) y tornillos remachables (M5-M8).

Cambio sencillo de los mandriles de roscar

El sistema de cambio rápido permite un cambio fácil y rápido de los mandriles de roscar.

Identificación fácil y rápida del mandril de roscar correcto

Los mandriles de roscar cuentan con un sistema de codificación por colores.

Ajuste sencillo del recorrido con indicación precisa del recorrido

El ajuste del recorrido se realiza girando el soporte del mandril de roscar.

Trabajo práctico y limpio

  • El diseño ergonómico de la palanca de mano le permite trabajar con poco esfuerzo.
  • Los mandriles de roscar están premontados en las palancas de mano y se pueden cambiar con la llave de montaje incluida.
  • El recipiente para la recogida de remaches mantiene el puesto de trabajo limpio.

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el perno mínimo para remaches ciegos

M5
Más Información

Se puede utilizar para el perno máximo para remaches ciegos

M8
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

160 mm
Más Información

Diámetro mínimo de la rosca de la tuerca remachable

5 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3909.500 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Diámetro máximo de la rosca de la tuerca remachable

10 m
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la rosca de la tuerca remachable

5-10 m
Más Información

Longitud x anchura x altura

500 x 160 x 50 mm
Más Información

Se puede utilizar para el perno mínimo/máximo para remaches

M5-M8
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0948880

Manual instrucciones

Y12018081402000031612995caff4a83
Scroll to top