Surtido de remaches ciegos ISO 15979, cabeza redonda alomada

Ref.: 5964093502
Ver todas las versiones
RIV-SYSKO-MHD-ISO15979-ST1379PCS

Descripción

RIV-SYSKO-MHD-ISO15979-ST1379PCS
Surtido de remaches ciegos ISO 15979, cabeza redonda alomada
en maletín de sistema 4.4.1. Acero cincado, pasivado en azul

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1379 Uds
Más Información

Superficie del mandril

Cincado
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Superficie del manguito

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4135.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15979
Más Información

Normas

ISO 15979
Más Información
Scroll to top