Surtido de remaches ciegos de cabeza plana estándar

Ref.: 5964093600
Ver todas las versiones
RIV-ST-PANHD-ALUST--A2K-PLIER-SYSK

Descripción

RIV-ST-PANHD-ALUST--A2K-PLIER-SYSK
Surtido de remaches ciegos de cabeza plana estándar
701 piezas
Casquillo: AlMg 2.5, mandril: Acero cincado pasivado azul (A2K) en maletín de sistema 4.4.1
  • Conexión de remache de alta calidad
  • Cierre limpio y seguro
  • Mecanismo de bloqueo del vástago del remache patentado y fiable
  • Resistencia a la tracción y a la cizalladura siempre elevadas
  • Conexiones de remache de alta resistencia; resistentes a los impactos e impermeables al agua pulverizada
  • El casquillo del remache no se dobla si se lo somete a un intervalo de fuerzas de fijación nominal baja

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

701 Uds
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio, AlMg 2,5
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3600.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información
Scroll to top