Surtido de tuercas remachables, cabeza redonda alomada

Ref.: 5964094800
Ver todas las versiones
RIV-NT-SET-PANHD-PLIERS-506PCS-SYSKO

Descripción

RIV-NT-SET-PANHD-PLIERS-506PCS-SYSKO
Surtido de tuercas remachables, cabeza redonda alomada
506 piezas en maletín de sistema 4.4.1
Aluminio

Tuercas de remache M3, M4, M5, M6 y M8 con alicates para tuercas de remache y mandril roscado

Material

ALU
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

506 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3330.000 g
Más Información
Scroll to top