Remache para frenos y discos de embrague

Ref.: 0925100308
Ver todas las versiones
RIV-MHD-DIN7338-CU-B-3X8

Descripción

RIV-MHD-DIN7338-CU-B-3X8
Remache para frenos y discos de embrague
DIN 7338 forma B, cobre

Material

CU
Más Información

Longitud del vástago

1.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

0.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Grosor de pared

0.65 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Adecuado para

Forros de freno y de embrague
Más Información

Profundidad interior mínima

3.5 mm
Más Información

DIN

7338
Más Información

Código del sistema armonizado

74152900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.532 g
Más Información

Diámetro interno

1.7 mm
Más Información

Diámetro del vástago

3 mm
Más Información

Normas

DIN 7338
Más Información
Scroll to top