Remache tubular, forma A

Ref.: 0926313205
Ver todas las versiones
RIV-DIN7340-BRS-A-(E2J)-3X0,3X5

Descripción

RIV-DIN7340-BRS-A-(E2J)-3X0,3X5
Remache tubular, forma A
DIN 7340, latón niquelado, forma A

Material

BRS
Más Información

Altura de la cabeza

0.5 mm
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor de pared

0.3 mm
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

DIN

7340
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.119 g
Más Información

Normas

DIN 7340
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3 x 5 mm
Más Información
Scroll to top