Remache tubular, forma A
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
RIV-DIN7340-BRS-A-3X0,3X12
Descripción
RIV-DIN7340-BRS-A-3X0,3X12
Remache tubular, forma A
DIN 7340 latón, forma A
Material |
BRS |
Más Información
Altura de la cabeza |
0.5 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Grosor de pared |
0.3 mm |
Más Información
Longitud |
12 mm |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
4.5 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
3 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
83082000900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.264 g |
Más Información
Normas |
DIN 7340 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
3 x 12 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/riv-din7340-brs-a-3x0-3x12
0926303212
RIV-DIN7340-BRS-A-3X0,3X12
RIV-DIN7340-BRS-A-3X0,3X12<br>Remache tubular, forma A<br>DIN 7340 latón, forma A
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4264278.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4264278.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches huecos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches huecos/Remache tubular
1708115214000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!