Remache tubular, forma A

Ref.: 0931153206
Ver todas las versiones

RIV-DIN7340-A2-A-3X0,3X6

Descripción

RIV-DIN7340-A2-A-3X0,3X6
Remache tubular, forma A
DIN 7340, acero inoxidable A2, forma A

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

0.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor de pared

0.3 mm
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

DIN

7340
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.130 g
Más Información

Normas

DIN 7340
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3 x 6 mm
Más Información
Scroll to top