Remache hueco, dos/piezas

Ref.: 0926010409
Ver todas las versiones

RIV-DIN7331-A-BRS-(E2J)-4X13X9

Descripción

RIV-DIN7331-A-BRS-(E2J)-4X13X9
Remache hueco, dos/piezas
DIN 7331 tipo A, latón niquelado

Material

BRS
Más Información

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

9 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

6.5 mm
Más Información

DIN

7331
Más Información

Rango de agarre máximo

7.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.203 g
Más Información

Diámetro interno

9 mm
Más Información

Normas

DIN 7331
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

6,5-7,5 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top