Remache avellanado

Ref.: 0922430408
Ver todas las versiones
RIV-DIN661-ALU-4X8

Descripción

RIV-DIN661-ALU-4X8
Remache avellanado
DIN 661 aluminio

Material

ALU
Más Información

Longitud del vástago

2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

75 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

3.87 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

DIN

661
Más Información

Rango de agarre máximo

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76161000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 g
Más Información

Diámetro del vástago

4 mm
Más Información

Normas

DIN 661
Más Información
Scroll to top