Remache avellanado

Ref.: 0922430316
Ver todas las versiones
RIV-DIN661-ALU-3X16

Descripción

RIV-DIN661-ALU-3X16
Remache avellanado
DIN 661 aluminio

Material

ALU
Más Información

Longitud del vástago

1.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

75 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.2 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

2.87 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

DIN

661
Más Información

Rango de agarre máximo

11.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76161000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 g
Más Información

Diámetro del vástago

3 mm
Más Información

Normas

DIN 661
Más Información
Scroll to top