Remache avellanado

Ref.: 0922400516
Ver todas las versiones
RIV-DIN661-5X16

Descripción

RIV-DIN661-5X16
Remache avellanado
DIN 661, acero plano

Material

ST
Más Información

Longitud del vástago

2.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

75 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.8 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

4.82 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

DIN

661
Más Información

Rango de agarre máximo

9.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.850 g
Más Información

Diámetro del vástago

5 mm
Más Información

Normas

DIN 661
Más Información
Scroll to top