Descripción
RIV-DIN661-3X6
Remache avellanado
DIN 661, acero plano
Material |
ST |
Más Información
Longitud del vástago |
1.5 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
1.4 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
6 mm |
Más Información
Ángulo de la cabeza |
75 grados |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
5.2 mm |
Más Información
Diámetro exterior del manguito |
2.87 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
3 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
2.0 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.400 g |
Más Información
Diámetro del vástago |
3 mm |
Más Información
Normas |
DIN 661 |
Más Información
https://www.wurth.es/riv-din661-3x6
0922400306
RIV-DIN661-3X6
RIV-DIN661-3X6<br>Remache avellanado<br>DIN 661, acero plano
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278031.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1278031.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches macizos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches macizos/Remache avellanado
2024-02-16T20:26:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!