Remache con cabeza de botón

Ref.: 0922300835
Ver todas las versiones
RIV-DIN660-ST-8X35

Descripción

RIV-DIN660-ST-8X35
Remache con cabeza de botón
DIN 660, acero plano

Material

ST
Más Información

Longitud del vástago

4 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

14 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

7.76 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

DIN

660
Más Información

Rango de agarre máximo

22.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.299 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

DIN 660
Más Información
Scroll to top