Remache con cabeza de botón

Ref.: 0922300410
Ver todas las versiones
RIV-DIN660-ST-4X10

Descripción

RIV-DIN660-ST-4X10
Remache con cabeza de botón
DIN 660, acero plano

Material

ST
Más Información

Longitud del vástago

2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

3.87 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

DIN

660
Más Información

Rango de agarre máximo

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.440 g
Más Información

Diámetro del vástago

4 mm
Más Información

Normas

DIN 660
Más Información
Scroll to top