Inserto de anillo para cuerpos de abrazadera

Ref.: 059956745
Ver todas las versiones
RI-INSERT-DIN3015-2-SA-SZ6S-45,5

Descripción

RI-INSERT-DIN3015-2-SA-SZ6S-45,5
Inserto de anillo para cuerpos de abrazadera
DIN 3015-2, elastómero termoplástico

Material

TPE
Más Información

Dureza Shore A máxima

76
Más Información

Dureza Shore A

73 +/- 3
Más Información

Adecuado para

Abrazaderas RI
Más Información

Dureza Shore A mínima

70
Más Información

Diámetro exterior

64 mm
Más Información

Tamaño nominal

6S/4
Más Información

DIN

3015-2
Más Información

Otro estándar

WN 599
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información

Diámetro interno

45.5 mm
Más Información

Normas

DIN 3015-2, WN 599
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

70-76
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top