Set de llaves de carraca de anillo

Ref.: 071423 32
Ver todas las versiones
RGRTCHSKTWRNCH-SET-5PCS

Descripción

RGRTCHSKTWRNCH-SET-5PCS
Set de llaves de carraca de anillo
5 piezas
  • Salida: POWERDRIV® bihexagonal modificado, 24 dientes, reversible a derecha/izquierda con interruptor de presión de bloqueo
  • Material: Acero cromo-vanadio
  • Superficie: cromado mate
  • Geometría: Inclinación del extremo del anillo: aprox. 38º, ángulo de rotación: 22º
  • Se suministra en un estuche plegable de plástico

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Ancho de llave

10 x 11 mm12 x 14 mm13 x 17 mm15 x 16 mm19 x 22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1753.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07142332
Scroll to top