Llave combinada en unidades métricas

Ref.: 071330222
Ver todas las versiones
LLAVE COMBI. ACODADA, SW 22
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE COMBI. ACODADA, SW 22
Llave combinada en unidades métricas
con POWERDRIV®
Herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Llave robusta con extremo abierto y extremo cerrado

  • El extremo abierto es extraordinariamente potente y cuenta con una asimetría de 15°, y es capaz de aflojar incluso tornillos atascados
  • La impronta bihexagonal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido
  • La versatilidad de esta herramienta reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Diseño que cumple con las normas pertinentes

  • La herramienta cumple con la norma DIN 3113 B/ISO 3318 para herramientas de atornillado

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio fiable
  • Las superficies están cromadas y las cabezas y el extremo de la caja están cepillados
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La durabilidad de esta llave combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

47.00 mm
Más Información

Longitud

292 mm
Más Información

Grosor de la garra

8.60 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

31 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

343.500 g
Más Información

Grosor de anillo

12.90 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071330222

Ficha Técnica

32408765.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top