Metal duro integral, 20°, fresa de desbaste larga

Ref.: 5443300407
Ver todas las versiones

FRESA DSBT-HPC-DIN6527L-SC-TNS-HB-D14,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA DSBT-HPC-DIN6527L-SC-TNS-HB-D14,0
Metal duro integral, 20°, fresa de desbaste larga
DIN 6527L
Especialmente indicada para todos los materiales de acero de hasta 1400 N/mm², aceros inoxidables de mayor resistencia, fundición gris, materiales de aluminio de viruta corta y aluminio fundido. Alta capacidad de corte.
7047

Longitud de construcción

Largo
Más Información

Material

VHM
Más Información

Superficie

TiAlN-S
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Chaflán de esquina

0.35 mm
Más Información

Longitud

83 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

26 mm
Más Información

Código del producto

7047
Más Información

Diámetro de la holgura

13.5 mm
Más Información

Longitud de holgura

36 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

26 mm
Más Información

Ángulo de giro

20°
Más Información

Número de dientes

4 Uds
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMetal colado
Más Información

Longitud del chaflán de protección

0.35 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h10
Más Información

DIN

6527
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioFundición de hierro maleableFundición gris
Más Información

Código del sistema armonizado

820770100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HB
Más Información

Diámetro del vástago

14 mm
Más Información

Normas

DIN 6527
Más Información

Catálogo General

5443300407

Ficha Técnica

638260285.pdf
Scroll to top