Junta tórica para racores

Ref.: 0866390015
Ver todas las versiones

JUNTA TÓRICA METRICA DKOL 42 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUNTA TÓRICA METRICA DKOL 42 L
Junta tórica para racores

Material

NBR
Más Información

Color

Negro
Más Información

Conexión de tubo

42L
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Catálogo General

0866390015

Ficha Técnica

648127974.pdf

Ficha Técnica

649566916.pdf

Ficha Técnica

98470696.pdf

Ficha Técnica

98470697.pdf
Scroll to top