Anillo de bisagra

Ref.: 041302 08
Ver todas las versiones
DDU /RG-FITSCHEN-(A2K)-8X14X2

Descripción

DDU /RG-FITSCHEN-(A2K)-8X14X2
Anillo de bisagra
Acero galvanizado

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.450 g
Más Información

Diámetro interno

8 mm
Más Información
Scroll to top