Anillo de bisagra

Ref.: 041302 013
Ver todas las versiones
DDU /RG-FITSCHEN-(A2K)-13X18X2

Descripción

DDU /RG-FITSCHEN-(A2K)-13X18X2
Anillo de bisagra
Acero galvanizado

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.740 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información
Scroll to top