Revestimiento interior

Ref.: 0963240178
Ver todas las versiones
REVEST-TOYOTA-PROACE-MAX-L3H2-4035MM-24
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REVEST-TOYOTA-PROACE-MAX-L3H2-4035MM-24
Revestimiento interior
Se puede emplear para proteger el maletero contra daños
  • Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo
  • Panel lateral de plástico ligero de polipropileno con 4,8 mm de grosor
  • Resistente a prácticamente todos los disolventes orgánicos y grasas, así como a la mayoría de ácidos y bases (álcalis).
  • Respetuoso con el medio ambiente (totalmente reciclable)
  • Inodoro, lo que lo hace para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico y, por lo tanto, fisiológicamente inocuo.
  • Resistente a la corrosión y la descomposición
  • Aislamiento térmico y acústico
  • Resistente a impactos
  • Incluye material de fijación

Material

PP
Más Información

Superficie

PP
Más Información

Distancia entre ejes

4035 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Toyota
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

ProAce Max E L3/H2ProAce Max L3/H2
Más Información

Grosor

4.8 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2024
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963240178

Ficha Técnica

32411695.pdf

Ficha Técnica

32411696.pdf

Ficha Técnica

32411697.pdf
Scroll to top