Revestimiento interior

Ref.: 0963220046
Ver todas las versiones
REVEST-PP-FORD-COURIER-L1H1-2692MM-2023
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REVEST-PP-FORD-COURIER-L1H1-2692MM-2023
Revestimiento interior
Se puede emplear para proteger el maletero contra daños
  • Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo
  • Panel lateral de plástico ligero de polipropileno con 4,8 mm de grosor
  • Resistente a prácticamente todos los disolventes orgánicos y grasas, así como a la mayoría de ácidos y bases (álcalis).
  • Respetuoso con el medio ambiente (totalmente reciclable)
  • Inodoro, lo que lo hace para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico y, por lo tanto, fisiológicamente inocuo.
  • Resistente a la corrosión y la descomposición
  • Aislamiento térmico y acústico
  • Resistente a impactos
  • Incluye material de fijación

Profundidad

590 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Distancia entre ejes

2692 mm
Más Información

Anchura

617 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Courier con panel de separación
Más Información

Grosor

4.8 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2023
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963220046

Ficha Técnica

32411695.pdf

Ficha Técnica

32411696.pdf

Ficha Técnica

32411697.pdf
Scroll to top