Retenedor simple

Ref.: 0689000072
Ver todas las versiones
RETENEDOR-SIMPLE-NEGRO-D4MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RETENEDOR-SIMPLE-NEGRO-D4MM
Retenedor simple
  • Retenedor simple para contraventanas.
  • Fabricado en nylon.
  • Gran resistencia a la intemperie.
  • Fácil montaje.
  • Ideal para instalar junto tornillería ø4 mm y taco ø6 mm.
  • Gran retención.
  • Dimensiones: 51x21x23x38.

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689000072

Ficha Técnica

32407687.pdf
Scroll to top