Aditivo

Ref.: 0893210120
Ver todas las versiones
RETAHARD ADITIVO RETARDT MORTERO 25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RETAHARD ADITIVO RETARDT MORTERO 25KG
Aditivo
RETAHARD
Aditivo retardante fraguado para hormigón y mortero

Características

  • Aditivo líquido retardante del tiempo de fraguado para uso en hormigones y morteros.
  • Para hormigonado en tiempo caluroso, facilitando el relleno de cimentaciones y/o aplicaciones por bombeo.
  • Para transporte de hormigón a larga distancia.
  • Hormigonado de grandes volúmenes, reduciendo el número de juntas frías.
  • Conforme norma EN 934-2:T8.

Ventajas

  • Controla y regula de forma precisa el tiempo de fraguado en función de la dosificación empleada.
  • Disminuye el porcentaje de retracción.
  • Reduce la segregación.
  • Aumenta las resistencia finales del hormigón y mortero.
  • No contiene cloruros, apto para cualquier tipo de hormigón (en masa, armado o pretensado ) y mortero.

Beneficio

Aumenta la durabilidad del mortero aplicado en obra.


Se presenta listo para su uso, y se añade directamente al agua de amasado del mortero u hormigón.


Almacenar en lugar fresco, seco y a temperaturas superiores a +5ºC. Proteger de la humedad, las heladas y de la exposición directa a los rayos del sol



Dosificación


La dosificación recomendada varía entre 0,1% al 1% en peso de cemento


adaptándose en cada caso a las necesidades. Realizar ensayos previos


representativos para ajustar la dosificación óptima del aditivo según la


densidad requerida y las condiciones de la puesta en obra.


Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso.


Respetar el rango de dosificación recomendado para el aditivo.


No añadir el aditivo directamente al cemento o a los áridos.


Consultar la compatibilidad entre los aditivos de la gama antes de su utilización.


Almacenamientos prolongados y por debajo de las temperaturas indicadas


pueden producir la cristalización del producto y/o aumento de su


viscosidad.


En tal caso, proceda a su deshielo calentándolo lentamente a temperatura


moderada mientras se agita suavemente con el fin de devolver al producto su aspecto, color y textura originales.

Contenido

10 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.28 g/cm³
Más Información

Tiempo de endurecimiento máximo

35 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Tiempo mínimo de endurecimiento

18 h
Más Información

Condiciones de tiempo de endurecimiento

Según el material
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento

18-35 h
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento/condiciones

18-35 h / Según el material
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposició
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893210120

Ficha Técnica

32406114.pdf

Hoja de datos de seguridad

04983390.PDF

Y12023020302000021833082746a41bd

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top