Restaurador óxido inoxidable

Ref.: 0893982101
Ver todas las versiones
RESTAURADOR ROSTCLIN BOT.PULVERIZADOR 1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RESTAURADOR ROSTCLIN BOT.PULVERIZADOR 1L
Restaurador óxido inoxidable
ROSTCLIN
ROSTCLIN elimina óxido producido por la intemperie, restaura la superficie y pasiva la superficie en acero inoxidable

Características

  • ROSTCLIN es un producto eficaz, pasivando la superficie y restaurando el óxido producido por la intemperie en diferentes tipos de acero inoxidable.
  • Su nombre hace referencia a su aplicación:

ROST: Óxido en alemán.

CL: Clean, limpieza en inglés.

IN: Inoxidable.

Ventajas

  • Aplicación muy sencilla y práctica.
  • Restaura el óxido sin necesidad de herramientas.
  • Producto listo al uso, formulación optimizada para la aplicación.
  • Posibilidad de trabajar en ambientes explosivos, ya que no producimos ninguna chispa. No utilizamos abrasivos.
  • Apto para cualquier acabado satinado, pulido o pulido espejo.

Beneficios

  • El uso con toallita facilita la limpieza de la superficie.
  • Como es listo al uso no tenemos esperas en acondicionamientos y preparativos, sólo el tiempo de ponernos los guantes.
  • El ahorro en mano de obra es elevado.
  • No utilizamos ninguna máquina como radiales, pulidoras, etc.
  • Resultados al momento.

Se aplica Eliminador ROSTCLIN (toallita) en las partes de acero inoxidable a tratar (en pocos segundos las oxidaciones presentes en la superficie del acero inoxidable desaparecen), en el mismo lugar se rocía con Restaurador ROSTCLIN que actuará como neutralizante y como inhibidor de futuros fenómenos corrosivos. Se retira el Eliminador ROSTCLIN con una bayeta seca: 3 operaciones rápidas hacen que la superficie tratada resplandezca y quede sin oxidación, perfectamente protegida y como nueva.


Para la restauración de óxido en acero inoxidable sin craterización. Limpiamos, restauramos y pasivamos el acero inoxidable de ventanas, puertas, mobiliario urbano y de hostelería, tubería de inoxidable en plantas de producción, lugares de alta oxidación como piscinas cubiertas, ambientes salinos (zonas costeras), barandillas de embarcaciones de recreo.

Biodegradable

No
Más Información

Punto intermitente mínimo

0 °C
Más Información

Base química

Agua
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Color

Transparente (material de base)
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Tiempo mínimo de aplicación

5 s
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin NTA

Sí
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.96 kg/l
Más Información

Condiciones de tiempo de aplicación

en función del sistema y la suciedad
Más Información

Tiempo de aplicación máximo

10 min
Más Información

Grosor del revestimiento

0 mm
Más Información

Valor de pH

10
Más Información

Distancia máxima de pulverización

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

960.000 g
Más Información

Distancia de pulverización mínima

0 mm
Más Información

Sin EDTA

Sí
Más Información

Viscosidad/consistencia

Líquido
Más Información

Tiempo de aplicación mínimo/máximo

0,083333333333333333333333333333-10 min
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

0-0 mm
Más Información

Tiempo de aplicación mínimo/máximo/condiciones

0,083333333333333333333333333333-10 min / en función del sis
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893982101

Ficha Técnica

32405813.pdf

Hoja de datos de seguridad

05158731.PDF
Scroll to top