Resina para reparaciones con inyector

Ref.: 08934581
Ver todas las versiones
RESINA-REPARACION-INYECTOR-1,7GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RESINA-REPARACION-INYECTOR-1,7GR
Resina para reparaciones con inyector
  • El envase contiene un inyector y un tubo de resina; la cantidad es suficiente para 5 - 8 aplicaciones

Punto intermitente mínimo

92 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

1.5 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

1.7 g
Más Información

Dureza Shore D

80
Más Información

Velocidad de curado completo

0.01 mm/s
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.122 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 60 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08934581

Ficha Técnica

32406884.pdf

Ficha Técnica

32406885.pdf

Hoja de datos de seguridad

05268867.PDF
Scroll to top