Resina de acabado

Ref.: 08934582
Ver todas las versiones
RESINA-ACABADO-2GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RESINA-ACABADO-2GR
Resina de acabado
  • Apta para rellenar daños en parabrisas (p. ej., los impactos de guijarros)

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

102 °C
Más Información

Base química

Acrilato de uretano
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Velocidad de curado completo

0.01 mm/s
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

2 ml
Más Información

Peso del contenido

2 g
Más Información

Dureza Shore D

70
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.300 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 60 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08934582

Ficha Técnica

32406884.pdf

Ficha Técnica

32406885.pdf

Hoja de datos de seguridad

05182554.PDF
Scroll to top