REPUESTO ACERO RASCADOR MON.-250X150MM

Ref.: 0695942904
Ver todas las versiones
REPUESTO ACERO RASCADOR MON.-250X150MM

Descripción

REPUESTO ACERO RASCADOR MON.-250X150MM

Material

Acero C
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Longitud x anchura

150 x 250 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top