Tapones para los oídos x-100

Ref.: 0899300336
Ver todas las versiones
REPOSICIONES TAPONES (X-100)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REPOSICIONES TAPONES (X-100)
Tapones para los oídos x-100
Tapones para los oídos desechables ergonómicos con forma cónica para su uso en entornos extremadamente ruidosos

Excelentes propiedades aislantes

Excelente reconocimiento de voz

Muy cómodo para una máxima aceptación por parte del usuario

La superficie cerrada evita la penetración de cuerpos extraños y partículas de suciedad en los tapones

La forma en X grabada ofrece numerosas ventajas:

  • Reduce la presión de contacto en la entrada del canal auditivo
  • Ajuste suave y óptimo al canal auditivo
  • Rápido y sencillo de insertar correctamente
  • Fáciles de quitar

Para trabajos con ruido prolongado que afecte a las operaciones

Diseño

Suelto
Más Información

Contenedor

Bolsa de relleno para dispensador
Más Información

Valor de atenuación H

36 dB
Más Información

Color

Verde neón
Más Información

Valor de atenuación SNR

37 dB
Más Información

Valor de atenuación M

35 dB
Más Información

Valor de atenuación L

34 dB
Más Información

Normativa australiana

AS/NZS 1270
Más Información

Estándar EN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.995 g
Más Información

Valor de atenuación SLC 80

26 dB
Más Información

Número de tapones para los oídos

200 par
Más Información

Normas

EN 352, AS/NZS 1270
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899300336

Ficha Técnica

32410132.pdf

Ficha Técnica

32410133.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202403110200005871158383804892
Scroll to top