Tapones para los oídos x-100

Ref.: 0899300362
Ver todas las versiones
REPOSICIÓN DISPENSADOR TAPONES (X-100)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REPOSICIÓN DISPENSADOR TAPONES (X-100)
Tapones para los oídos x-100
Tapones para los oídos desechables ergonómicos con forma cónica para su uso en entornos extremadamente ruidosos

Excelentes propiedades aislantes

Excelente reconocimiento de voz

Muy cómodo para una máxima aceptación por parte del usuario

La superficie cerrada evita la penetración de cuerpos extraños y partículas de suciedad en los tapones

La forma en X grabada ofrece numerosas ventajas:

  • Reduce la presión de contacto en la entrada del canal auditivo
  • Ajuste suave y óptimo al canal auditivo
  • Rápido y sencillo de insertar correctamente
  • Fáciles de quitar

Para trabajos con ruido prolongado que afecte a las operaciones

Valor de atenuación H

36 dB
Más Información

Color

Verde neón
Más Información

Valor de atenuación SNR

37 dB
Más Información

Valor de atenuación M

35 dB
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Normativa australiana

AS/NZS 1270
Más Información

Estándar EN

352
Más Información

Número de tapones para los oídos

300 par
Más Información

Diseño

Suelto
Más Información

Contenedor

Caja de cartón
Más Información

Valor de atenuación L

34 dB
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.877 g
Más Información

Valor de atenuación SLC 80

26 dB
Más Información

Normas

EN 352, AS/NZS 1270
Más Información
Scroll to top