Adhesivo plástico 2C

Ref.: 08933024
Ver todas las versiones
REPLAST FIX ADH PLAST 2C 90 SEG, 50 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REPLAST FIX ADH PLAST 2C 90 SEG, 50 ML
Adhesivo plástico 2C
REPLAST® Fix
Adhesivo estructural de poliuretano de 2 componentes, de curado muy rápido y fácil de usar, que se endurece hasta convertirse en un polímero duradero mediante la reacción química de los dos componentes.

Posibilidad de aplicación vertical

Gracias a las buenas propiedades de resistencia al pandeo

Curado muy rápido

Debido a un curado muy rápido, es posible realizar más trabajos, como el rectificado, en un tiempo muy reducido.

Resistencia extraordinaria

Resistente a las altas temperaturas, la humedad, el combustible, muchos disolventes y productos químicos.

En combinación con un tejido de refuerzo, las orejetas de parachoques que estén rotas o falten pueden volver a colocarse fácilmente

Ofrece excelentes propiedades de relleno de huecos

Permite un procesamiento rápido gracias a la posibilidad de rectificar y pintar en una fase temprana


Especialmente desarrollado para trabajos pequeños, rápidos y duraderos para pegar y reparar. Automóviles: Alerón, soportes de radiador, plásticos interiores, parachoques, plásticos ópticos y otros plásticos en general. Vehículos industriales y autobuses: Guardabarros, parachoques, bandas protectoras, conductos de aire. Motos: Revestimiento, plástico.


Como resultado de los diversos procesos de producción de plásticos, pueden producirse problemas de adherencia en casos aislados. Especialmente en el caso de plásticos como el PE (polietileno), el PP (polipropileno) y el PTFE (politetrafluoretileno), se recomienda proceder con precaución al preparar la superficie que se va a tratar.

Tiempo mínimo de formación de piel

20 s
Más Información

Base química

Polímero mezclado
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

32 °C
Más Información

Contenido

50 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

62.25 g
Más Información

Velocidad de curado completo

3 mm/d
Más Información

Condiciones de lijado

23°C
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Puede lijarse después

10 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 32 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / de 15°C a 30°C
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

3 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08933024

Ficha Técnica

32406852.pdf

Ficha Técnica

32406853.pdf

Hoja de datos de seguridad

05254730.PDF

Hoja de datos de seguridad

05150169.PDF
Scroll to top