REPLAST BRAZ KIT SOLDADOR PLASTICOS REPLAST BRAZ Conjunto de reparación para soldar y rellenar cualquier tipo de plástico
Características
Conjunto pensado para el soldado de plásticos.
Alto rendimiento en la industria de la reparación del automóvil.
No suelda fibra de vidrio.
Las varillas de aportación son especiales para reparar cualquier superficie de plástico como: ABS / ABS-PC / PA / PC / PC-PTBP / PE / PP / PP-EPDM / PO / PUR / PVC
La soldadura de aportación que produce es muy resistente debido a que las varillas están reforzadas con carbón y fibra de vidrio para conseguir una mejor cohesión.
La punta del soldador es triangular para reparar todos los rincones de difícil acceso.
Contiene una malla de acero inoxidable para reforzar la zona a reparar.
Ventajas
Sistema innovador.
Se puede reparar cualquier plástico sin necesidad de conocer el material con el que está fabricado.
Es la manera más rápida y sencilla de reparar cualquier tipo de plástico que necesite aportación de material.
Gracias a la punta triangular podemos reparar cualquier zona.
Beneficios
No es necesario tener diferentes varillas para reparar.
Optimizas el tiempo de reparación establecida en los manuales.
El conjunto contiene:
10 unidades de las varillas de plástico.
1 Soldador.
2 mallas de refuerzo.
1 soporte para la punta del soldador.
Apretar la punta del soldador cuando se vaya a utilizar ya que con los cambios de temperatura se afloja sola.
No tocar la punta del soldador mientras se esté utilizando o recién desenchufado ya que podría quemar.
https://www.wurth.es/replast-braz-kit-soldador-plasticos-10893500510REPLAST BRAZ KIT SOLDADOR PLASTICOSREPLAST BRAZ KIT SOLDADOR PLASTICOS<br>REPLAST BRAZ <br>Conjunto de reparación para soldar y rellenar cualquier tipo de plástico<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Conjunto pensado para el soldado de plásticos.</li><li>Alto rendimiento en la industria de la reparación del automóvil. </li><li>No suelda fibra de vidrio.</li><li>Las varillas de aportación son especiales para reparar cualquier superficie de plástico como: ABS / ABS-PC / PA / PC / PC-PTBP / PE / PP / PP-EPDM / PO / PUR / PVC</li><li>La soldadura de aportación que produce es muy resistente debido a que las varillas están reforzadas con carbón y fibra de vidrio para conseguir una mejor cohesión.</li><li>La punta del soldador es triangular para reparar todos los rincones de difícil acceso.</li><li>Contiene una malla de acero inoxidable para reforzar la zona a reparar.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Sistema innovador.</li><li>Se puede reparar cualquier plástico sin necesidad de conocer el material con el que está fabricado.</li><li>Es la manera más rápida y sencilla de reparar cualquier tipo de plástico que necesite aportación de material.</li><li>Gracias a la punta triangular podemos reparar cualquier zona.</li><li></li></ul><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>No es necesario tener diferentes varillas para reparar.</li><li>Optimizas el tiempo de reparación establecida en los manuales.</li></ul><P></P><p class="level1">El conjunto contiene:</p><ul><li>10 unidades de las varillas de plástico.</li><li>1 Soldador. </li><li>2 mallas de refuerzo.</li><li>1 soporte para la punta del soldador.</li></ul><br><P>Apretar la punta del soldador cuando se vaya a utilizar ya que con los cambios de temperatura se afloja sola.</P><br/><P>No tocar la punta del soldador mientras se esté utilizando o recién desenchufado ya que podría quemar.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119311122.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119311122.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Adhesivos/Productos/Químicos/Adhesivos/Reparación de plásticos/Productos/Químicos/Adhesivos/Reparación de plásticos/Sistema reparación plástico, surtido/set1708112580000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!