RISSFILL

Ref.: 0890369100
Ver todas las versiones
RISSFILL-NEGRO-12KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RISSFILL-NEGRO-12KG
RISSFILL
Granulado para instalación en caliente en baches y grietas del asfalto

RISSFILL es un termoplástico especialmente desarrollado para reparar grietas y pequeños baches (profundidad máxima 5 cm; diámetro máximo 20 cm).

  • Previene la formación de baches grandes
  • Tiempo de reparación aproximado de 20 minutos (desde el inicio hasta la apertura al tráfico)
  • Calentamiento hasta aproximadamente 220 °C para una excelente unión con el betún del asfalto
  • La aplicación en caliente con materiales antideslizantes crea una superficie segura sin marcas fantasma
  • Utilizable durante todo el año

Instrucciones de instalación:



1. Limpie cuidadosamente el polvo y la suciedad suelta en la zona de aplicación.


2. Precaliente la zona con un soplete de gas.


3. Si los gránulos se han compactado en una sola pieza dentro de la bolsa, deje caer la bolsa desde una altura máxima de 50 cm para separarlos.


4. Vierta una capa de RISSFILL de un máximo de 15 mm en la zona y caliéntela a aproximadamente 200 °C con el soplete.



Nota: Si el área de aplicación no está sellada, repita el punto 4.



5. Para garantizar la resistencia al deslizamiento y evitar marcas fantasma en la calzada, esparza árido sobre la última capa caliente de RISSFILL.


6. Una vez enfriado el RISSFILL, compruebe la firmeza de la superficie con un guante resistente al calor antes de abrir el tráfico.


Para reparar baches de hasta 5 cm de profundidad, grietas naturales y juntas en el asfalto.


Conservar a temperaturas de hasta 30 °C.

Base química

Arena de cuarzo/cementos
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

60 °C
Más Información

Contenido

12 dm³
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor origi
Más Información

Condiciones de densidad

a 15°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura ambiental máxima para el procesamiento

60 °C
Más Información

Peso del contenido

12 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

-40 °C
Más Información

Densidad

2 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-40 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12000.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-40 hasta 60 °C
Más Información

Densidad/condiciones

2 g/cm³ / a 15°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura ambiental mínima/máxima para el procesamiento

-40 hasta 60 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

5 años / área de almacenamiento fresca y seca, en el contene
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0890369100

Ficha Técnica

671259051.pdf

Hoja de datos de seguridad

05326974.PDF
Scroll to top