Descripción
REPARADOR TOLDOS BUTANO, 32 PZ.
Sistema de reparación de toldos, set de parches
32 piezas
Sistema de reparación autoadhesivo para lonas de camiones, carpas o cubiertas defectuosas.
Reparación sencilla y profesional
- Parches listos para usar con elevada fuerza de adhesión
- Rápidos de usar
- Amplia gama de colores
Aplicación móvil
Reparación rápida, fiable y en cualquier momento de áreas dañadas
Optimización de costes
- Sin necesidad de visitar un taller
- Se reducen considerablemente los tiempos de reparación
- Reducción de los tiempos de inactividad innecesarios
- Evita las reclamaciones por daños derivadas de daños en la mercancía
Resistente a la radiación UV
Resistente a los cepillos de lavado
Contenido
- 3 parches de 300 x 200 mm
- 3 parches de 200 x 200 mm
- 4 parches de 300 x 100 mm
- 4 parches de 200 x 100 mm
- 6 parches de 100 x 100 mm
- 6 parches de 200 x 50 mm
- 6 parches de 100 x 50 mm
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Limpie las inmediaciones de la zona dañada con un paño limpio y limpiador de piezas para eliminar los restos de suciedad y aceite. Seleccione un parche y retire el film protector. Coloque el parche en la superficie. Asegúrese de que no haya pliegues y, seguidamente, presione con firmeza y, si es necesario, dé golpes contra una superficie maciza con un mazo de caucho
Sistema exclusivo para la reparación de lonas defectuosas en carretera y en el taller. Los agujeros, los desgarros y las roturas se pueden reparar de forma permanente, sencilla y a bajo coste. Se puede utilizar para lonas de camiones, carpas de eventos, lonas de protección contra impactos en pistas de esquí, contenedores de equipaje, caravanas, portaesquís, etc.
El parche no se puede retirar ni corregir tras su aplicación. Todos los colores son similares a RAL, 161 y 290 son las especificaciones del fabricante.