RENOVADOR VINILO PLASTICOS GOMAS 1 L

Ref.: 0893285010
Ver todas las versiones
RENOVADOR VINILO PLASTICOS GOMAS 1 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RENOVADOR VINILO PLASTICOS GOMAS 1 L

Base química

Heptano
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

764 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.764 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,764 kg/l / a 23°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la l
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893285010

Ficha Técnica

32405876.pdf

Hoja de datos de seguridad

05209618.PDF
Scroll to top