REGENERADOR-DE-PLASTICOS-EXT-1L Protección para plástico Cera de alta calidad para la protección de todas las piezas de plástico y caucho exteriores
Excelente renovador del color y brillo satinado
Ideal para piezas de plástico mates y blanqueadas
Aspecto cuidado, sin signos de desgaste
Proporciona cuidado y protección permanentes contra las influencias ambientales
Las piezas de plástico y caucho/goma mantienen su flexibilidad
Protege contra la fragilidad y el blanqueo del material
Repele el agua y la suciedad
Cera de cuidado
Alto rendimiento, uso económico
Uso sencillo y localizado
No se desliza con la lluvia
Prelimpieza a fondo con el limpiador básico de vehículos Absobon. Aplique una capa uniforme de la protección para plástico con una esponja o un paño y frótelo en la textura de la superficie más áspera. Recomendamos usar una esponja dura para las partes extremadamente descoloridas. El efecto brillante se puede mejorar aún más con tan solo pulir la superficie. Protege de las heladas.
Para paragolpes de plástico sin pintar, espejos retrovisores exteriores, piezas de paneles, alerones, paredes de neumáticos, juntas de goma, etc.
https://www.wurth.es/renovador-de-plasticos-y-gomas-1l0893477REGENERADOR-DE-PLASTICOS-EXT-1LREGENERADOR-DE-PLASTICOS-EXT-1L<br>Protección para plástico<br>Cera de alta calidad para la protección de todas las piezas de plástico y caucho exteriores<br><p class="level1">Excelente renovador del color y brillo satinado</p><ul><li>Ideal para piezas de plástico mates y blanqueadas</li><li>Aspecto cuidado, sin signos de desgaste</li></ul><P></P><p class="level1">Proporciona cuidado y protección permanentes contra las influencias ambientales</p><ul><li>Las piezas de plástico y caucho/goma mantienen su flexibilidad</li><li>Protege contra la fragilidad y el blanqueo del material</li><li>Repele el agua y la suciedad</li></ul><P></P><p class="level1">Cera de cuidado</p><ul><li>Alto rendimiento, uso económico</li><li>Uso sencillo y localizado</li><li>No se desliza con la lluvia</li></ul><br><P>Prelimpieza a fondo con el limpiador básico de vehículos Absobon. Aplique una capa uniforme de la protección para plástico con una esponja o un paño y frótelo en la textura de la superficie más áspera. Recomendamos usar una esponja dura para las partes extremadamente descoloridas. El efecto brillante se puede mejorar aún más con tan solo pulir la superficie. Protege de las heladas.</P><br><P>Para paragolpes de plástico sin pintar, espejos retrovisores exteriores, piezas de paneles, alerones, paredes de neumáticos, juntas de goma, etc.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1906590.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1906590.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Limpiezas y mantenimientos de plásticos/Productos/Químicos/Productos de limpieza y mantenimiento/Limpiezas y mantenimientos de plásticos/Producto de mantenimiento del plástico1708112546000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!