Remaches ciegos de cabeza plana Zebra
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
REMACHE ZEBRA ALU-VASTAGO BICRO.
Descripción
REMACHE ZEBRA ALU-VASTAGO BICRO.
Remaches ciegos de cabeza plana Zebra
Cuerpo de aluminio, vástago de acero dicromato
Altura de la cabeza |
1.1 mm |
Más Información
Diámetro máximo del orificio de perforación |
3.5 mm |
Más Información
Longitud |
11 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
700 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
6.5 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
820 N |
Más Información
Diámetro nominal |
3.2 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
4.0 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
7.9 mm |
Más Información
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
3.3 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.220 g |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
3,2 x 11 mm |
Más Información
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
3,3-3,5 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
4,0-7,9 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/remache-zebra-aluminio-vastago-cincado3-2x11
091532 80
REMACHE ZEBRA ALU-VASTAGO BICRO.
REMACHE ZEBRA ALU-VASTAGO BICRO.<br>Remaches ciegos de cabeza plana Zebra<br>Cuerpo de aluminio, vástago de acero dicromato
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4400414.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4400414.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos/Remache ciego, cabeza redonda
1708115208000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!