Remaches ciegos de cabeza plana Zebra
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
REMACHE ZEBRA ALU-VASTAGO BICRO.
Descripción
REMACHE ZEBRA ALU-VASTAGO BICRO.
Remaches ciegos de cabeza plana Zebra
Cuerpo de aluminio, vástago de acero dicromato
Altura de la cabeza |
1.6 mm |
Más Información
Diámetro máximo del orificio de perforación |
5.1 mm |
Más Información
Longitud |
25 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
1550 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
9.9 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
2230 N |
Más Información
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
12.7 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
19.8 mm |
Más Información
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
4.9 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
3.800 g |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
4,8 x 25 mm |
Más Información
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
4,9-5,1 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
12,7-19,8 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/remache-zebra-alu-vastago-bicro
091548 198
REMACHE ZEBRA ALU-VASTAGO BICRO.
REMACHE ZEBRA ALU-VASTAGO BICRO.<br>Remaches ciegos de cabeza plana Zebra<br>Cuerpo de aluminio, vástago de acero dicromato
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/35831.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/35831.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos/Remache ciego, cabeza redonda
1708115208000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!