Remache con cabeza de botón
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
REMACHE SEMI REDO-DIN660-A2-3X6
Descripción
REMACHE SEMI REDO-DIN660-A2-3X6
Remache con cabeza de botón
DIN 660, acero inoxidable A2
Material |
A2 |
Más Información
Longitud del vástago |
1.5 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
1.8 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
6 mm |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
5.2 mm |
Más Información
Diámetro exterior del manguito |
2.87 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
3 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
2.0 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.533 g |
Más Información
Diámetro del vástago |
3 mm |
Más Información
Normas |
DIN 660 |
Más Información
https://www.wurth.es/remache-semi-redo-din660-a2-3x6
09190036
REMACHE SEMI REDO-DIN660-A2-3X6
REMACHE SEMI REDO-DIN660-A2-3X6<br>Remache con cabeza de botón<br>DIN 660, acero inoxidable A2
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278026.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1278026.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches macizos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches macizos/Remaches de media vuelta
2024-02-16T20:26:56+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!