Remache avellanado

Ref.: 0922430208
Ver todas las versiones

REMACHE-RIV-DIN661-ALU-2X8

Descripción

REMACHE-RIV-DIN661-ALU-2X8
Remache avellanado
DIN 661 aluminio

Material

ALU
Más Información

Longitud del vástago

1 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

75 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

3.5 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

1.87 mm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

DIN

661
Más Información

Rango de agarre máximo

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76161000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.092 g
Más Información

Diámetro del vástago

2 mm
Más Información

Normas

DIN 661
Más Información
Scroll to top