Remache de expansión de plástico

Ref.: 0501105064
Ver todas las versiones
REMACHE PASO RUEDA 6MM BMW,OPEL,VAG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE PASO RUEDA 6MM BMW,OPEL,VAG
Remache de expansión de plástico
con tapa y acanaladuras
Para la fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos
  • Montaje y desmontaje sencillos, posible también a mano
  • Gran fuerza de retención y una fijación firme en el componente

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

10 mm
Más Información

Diámetro del mandril de expansión

6.5 mm
Más Información

Material

PA 66
Más Información

Altura de la cabeza

3.5 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.2 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N90359101, 51111908077, A0009905492
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original 2

A0009905492/9051
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

15.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Carrocería
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.220 g
Más Información

Longitud del mandril de expansión

13 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6-6,2 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2-10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0501105064

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top