Remache ciego de garras blandas
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
REMACHE-M-BLANDOS-BLANCO-4X12
Descripción
REMACHE-M-BLANDOS-BLANCO-4X12
Remache ciego de garras blandas
Aluminio/acero galvanizado, blanco
Cuello: aluminio, Pasador: acero galvanizado, blanco.
Altura de la cabeza |
1.4 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
12 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
1300 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
1500 N |
Más Información
Diámetro nominal |
4 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
6.5 mm |
Más Información
Superficie del mandril |
A2K |
Más Información
Material del manguito |
Aluminio |
Más Información
Diámetro del mandril |
2.1 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
8.5 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2.000 g |
Más Información
Material del mandril |
Acero |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
4 x 12 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
6,5-8,5 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/remache-m-blandos-blanco-4x12
0937200412
REMACHE-M-BLANDOS-BLANCO-4X12
REMACHE-M-BLANDOS-BLANCO-4X12<br>Remache ciego de garras blandas<br>Aluminio/acero galvanizado, blanco<br><p class="level1">Cuello: aluminio, Pasador: acero galvanizado, blanco.</p>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2238193.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/2238193.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches ciegos/Remache ciego de garras suaves
1708115213000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!