Remache roscado

Ref.: 0501102205
Ver todas las versiones

REMACHE-FORD-PARAGOLPES-TRASERO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-FORD-PARAGOLPES-TRASERO
Remache roscado
conos hacia abajo, cerrado
Se puede atornillar para una instalación regulable
  • Forma sistemas de remache ajustables que se pueden volver a aflojar fácilmente.
  • El tornillo se incorpora o enrosca en el casquillo del remache para la instalación.
  • Se utiliza un destornillador para su extracción.

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cabeza del tornillo

6,2 mm
Más Información

Longitud del remache

17.50 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Ford 1007932
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6.20 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.762 g
Más Información

Catálogo General

0501102205

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top