Remache cabeza redonda

Ref.: 0937824010
Ver todas las versiones

REMACHE-ALUMINIO-NEGRO-4,0X10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-ALUMINIO-NEGRO-4,0X10
Remache cabeza redonda
Argolla: aluminio pintado; clavo: acero galvanizado

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

5.0 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Rango de agarre máximo

6.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 10 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

5,0-6,5 mm
Más Información

Catálogo General

0937824010

Ficha Técnica

32406614.pdf
Scroll to top