Remache ciego, cabeza redonda

Ref.: 0937834812
Ver todas las versiones

REMACHE-ALUMINIO-BLANCO-4,8X12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-ALUMINIO-BLANCO-4,8X12
Remache ciego, cabeza redonda
Argolla: aluminio pintado, clavo: acero galvanizado

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

6.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

A2K
Más Información

Rango de agarre máximo

8.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15977
Más Información

Normas

ISO 15977
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 12 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

6,0-8,0 mm
Más Información

Catálogo General

0937834812

Ficha Técnica

32406614.pdf
Scroll to top